Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten 210x297 mm silber wetterfest 25 Stück extra stark


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-391040
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4224
EAN/GTIN:
     4008705042246
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Packung mit 25 Etiketten.
Weitere Informationen:
Format in mm:
210 x 297
Breite in mm:
210.00
Höhe in mm:
297.00
Form:
rechteckig
Farbe:
silber
Anzahl Stück / Packung:
25
Anzahl Etiketten / Blatt:
1
Anzahl Blatt / Packung:
25
Material:
Folie, matt
Klebeart:
extrem stark haftend
Eigenschaft wetterfest:
Ja
Ausführung:
A4
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Produktlinie:
SPECIAL
Etikettenanwendung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,42*
€ 24,02*
Lager 690
14
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,58*
€ 24,16*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,41*
€ 25,21*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,46*
€ 25,41*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,97*
€ 28,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,7432* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4222
ab € 18,69*
Zubehör
Herma
4592
ab € 7,77*
Zubehör
Herma
4220
ab € 18,31*
Zubehör
Herma
4221
ab € 18,17*
Zubehör
Herma
4223
ab € 19,17*
Zubehör
Herma
4236
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.