Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Verschlussetiketten A4 transparent Ø 40 mm rund extrem stark haftend Folie matt 600 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Verschlussetiketten A4 transparent Ø 40 mm rund extrem stark haftend Folie matt 600 St.
HERMA Verschlussetiketten A4 transparent Ø 40 mm rund extrem stark haftend Folie matt 600 St.
HERMA Verschlussetiketten A4 transparent Ø 40 mm rund extrem stark haftend Folie matt 600 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125094
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4236
EAN/GTIN:
     4008705042369
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Verschlussetiketten aus transparenter Polyesterfolie mit extra starkem Haftkleber, auf A4-Blättern, selbstklebend. Vielseitig einsetzbar als Packungs- und Originalverschluss. Extrem stark haftend, auch auf kritischen oder feuchten Oberflächen. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch optimale Planlage. Für Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
600 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
355 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Form
Kreis
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Material
Polyester
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,74*
€ 21,14*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,72*
€ 21,18*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,27*
€ 21,22*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,82*
€ 21,31*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,30*
€ 21,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,02624* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.