Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Artikel
Ringbuch, A4, 2-Ring, 15mm, farbig sortiert
Menge:
Box
Produktinformationen:
Lager 2424
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-425911099
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
54199E
EAN/GTIN:
3130630541998
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch unifarben. Im Rücken genietet, Lochabstand: 8 cm. Werkstoff: PP. 2 Ringe in O-Form. Durchmesser des Rings: 15 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 250 x 320 mm. Deckel Stärke: 0,5 mm. Farbe: 10 Unifarben sortiert.
... >
Lager 690
>
Ringmappen
>
Ringmappen Einfärbig Pp, Pvc
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
ringbuch kunststoff a4
,
ringbuch a4
,
ringbuch
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 19,54*
€ 27,94*
Lager 2424
7 Tage
152
€ 12,00*
ab € 30,13*
€ 41,60*
Lager 690
3 Tage
7
€ 5,49*
ab € 35,528*
€ 47,998*
Lager 639
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 39,4972*
€ 53,2672*
Lager 467
12 Tage
7
€ 5,87*
ab € 40,84*
€ 55,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 47,998*
€ 57,11762
pro Box
ab 2 Boxen
€ 47,798*
€ 56,87962
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,738*
€ 55,61822
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,028*
€ 52,39332
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,148*
€ 48,96612
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,528*
€ 42,27832
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,7764* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Betty Boop ist die zeitlose Ikone der 12- bis 25-Jährigen. Der Vintage-Stil läßt uns in eine nostalgische Welt in das letzte Jahrhun dert eintauchen. Farben sortiert
Exacompta
51462E
ab € 44,71*
Zubehör
Ringbuch 170x220 2R 30mm CRYSTAL COLOURS Farben sortiert
Exacompta
898E
ab € 33,3501*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 20mm, Rücken 30mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
54498E
ab € 51,61*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
54298E
ab € 53,07*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Crystal, für Format DIN A4 Kristall
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
51359E
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen