Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Nassklebung, 80g/m², weiß, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430521
Hersteller:
     Envirelope
Herst.-Nr.:
     30005401
EAN/GTIN:
     4003928203443
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kuvertierautomaten-Briefumschlag Envirelope®. Außenliegende Seitenklappen, mit Envirelope-Innendruck PMS 5665 Grün, Recycling ISO103. Format des Umschlages: DIN C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: recycling weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Umweltschutzpapier, 80 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
114 x 229 mm
Farbe:
weiß
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
75 g/qm
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,52*
€ 36,74*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 27,55*
€ 37,48*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 28,67*
€ 38,77*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 32,37*
€ 43,44*
€ 4,30*
ab € 34,35*
€ 46,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,45*
€ 45,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,25*
€ 40,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2902
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.