Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle C6 ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430599
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     30002366
EAN/GTIN:
     4003928716608
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®. Mit blauem Design-Innendruck. Format des Umschlages: DIN C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: hochweiß. Ausführung: mit Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. 5 Jahre Garantie auf die Klebung. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council® FSC® C015269.
Weitere Informationen:
Format:
C6
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
100 g/qm
Inhalt:
100 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,71*
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 6,71*
Lager 690
26
€ 5,49*
ab € 4,66*
€ 7,22*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,66*
€ 8,56*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002390
ab € 0,81*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002392
ab € 4,04*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002393
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.