Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 mit Fenster selbstklebend 90g braun 250 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430737
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30007500
EAN/GTIN:
     4003928383305
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Format C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Selbstklebend. Mit Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
braun
Klebeart:
selbstklebend
Grammatur:
90 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen 90g mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts, Farbige Briefhüllen, Farbige Briefumschläge, Pollenumschläge, 383307
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 15,44*
Lager 690
147
€ 5,49*
ab € 10,98*
€ 15,47*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 16,26*
€ 7,95*
ab € 12,25*
€ 17,76*
€ 5,50*
ab € 12,18*
€ 17,95*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 15,47*
€ 18,41
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 15,17*
€ 18,05
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 14,44*
€ 17,18
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 14,10*
€ 16,78
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 13,58*
€ 16,16
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 10,98*
€ 13,07
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,04392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005502
ab € 10,83*
Ähnlich
Bong
05270336
ab € 0,03323*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
351460
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.