Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 05270336 C4 mF sk br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/124/a007124t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/124/a007124t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327051272
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05270336
EAN/GTIN:
     4040134051833
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 weiß hk 90g mit fenster, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2250
250
Frei Haus
ab € 0,03343*
€ 0,04793*
1 Tag
13250
250
€ 4,95*
ab € 0,04174*
€ 0,05954*
1 Tag
2750
250
€ 5,95*
ab € 0,04678*
€ 0,06608*
Lager 1375
250
€ 7,95*
ab € 0,04609*
€ 0,06772*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,06772*
€ 0,08059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06662*
€ 0,07928
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,06422*
€ 0,07642
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06262*
€ 0,07452
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06032*
€ 0,07178
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04772*
€ 0,05679
pro Stück
ab 6250000 Stück
€ 0,04609*
€ 0,05485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 16,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007500
ab € 10,93*
Ähnlich
Soennecken
2067
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.