Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 6/F, 240x350mm, 100 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430772
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000006
EAN/GTIN:
     4009445010601
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
Nr. 6
Innenmaß:
220 x 340 mm
Außenmaß:
240 x 350 mm
Gewicht:
26 g
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Airbagtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Versandtaschen, gepolstert, Aircrafttaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 20,04*
11 Tage
92
1
€ 5,87*
ab € 16,42*
€ 22,67*
Lager 690
91
1
€ 5,49*
ab € 16,70*
€ 23,03*
2 Tage
91
1
€ 4,99*
ab € 18,38*
€ 25,30*
1
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
087906521002
ab € 8,88*
Ähnlich
Arofol
087906519152
ab € 13,56*
Ähnlich
Arofol
087906519002
ab € 13,48*
Ähnlich
Arofol
087906520152
ab € 15,29*
Ähnlich
Arofol
2FVAF000008
ab € 16,86*
Ähnlich
Select Sutter
SSI48592
ab € 15,57*
Ähnlich
Select Sutter
SSI48591
ab € 12,43*
Ähnlich
Select Sutter
SSI48593
ab € 14,70*
Ähnlich
Select Sutter
SSI48595
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.