| |
|
| Artikel-Nr.: 690-430777 Herst.-Nr.: 2FVAF000514 EAN/GTIN: 4009445005140 |
| |
|
| | |
| Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Typ: | Nr. 4 | Innenmaß: | 180 x 265 mm | Außenmaß: | 200 x 275 mm | Gewicht: | 17 g | Inhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Airbagtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Versandtaschen, gepolstert, Aircrafttaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 18,36* | € 25,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,15* | € 27,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 18,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|