Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 7/G, 230x340mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430786
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000107
EAN/GTIN:
     4009445013770
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
Nr. 7
Innenmaß:
230 x 340 mm
Außenmaß:
250 x 350 mm
Gewicht:
27 g
Inhalt:
100 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
63
1
€ 5,49*
ab € 14,82*
€ 20,39*
10 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 21,80*
16 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 22,06*
€ 29,63*
1
€ 4,95*
ab € 24,82*
€ 33,36*
1
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 41,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
087906521002
ab € 8,82*
Ähnlich
Arofol
087906519152
ab € 13,47*
Ähnlich
Arofol
087906519002
ab € 13,54*
Ähnlich
Arofol
087906520152
ab € 15,37*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48590
ab € 12,49*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48592
ab € 15,55*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48594
ab € 16,78*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48591
ab € 12,53*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48595
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.