Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 10/K, 370x480mm, 50 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430789
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000110
EAN/GTIN:
     4009445014074
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Nr. 8 - 10 nur als Postpaket verwendbar. Größe 1+2 mit einem Loch, ab Größe 3 und CD mit 2 Löchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
Nr. 10
Innenmaß:
350 x 470 mm
Außenmaß:
270 x 480 mm
Gewicht:
54 g
Inhalt:
50 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
57
€ 5,49*
ab € 18,05*
€ 24,75*
11 Tage
57
€ 5,87*
ab € 18,14*
€ 25,02*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,82*
€ 27,10*
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 31,45*
Frei Haus
ab € 28,96*
€ 39,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.