Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband transparent 50mmx66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-470189
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57214-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448041388
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Das NOPI PVC ist ein Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons. Gleichmäßig und leise abrollbar. Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit. 51 mym Gesamtdicke.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
50 mm x 66 m
Farbe:
transparent
Stärke:
51 mym
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 3,30*
2 Tage
1321
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,44*
Lager 690
116
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,47*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,40*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03622* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Ähnlich
tesa
57180-00000
ab € 2,75*
Ähnlich
tesa
57211-00000-00
ab € 1,42*
Ähnlich
Beiersdorf
57952
ab € 1,22*
Ähnlich
Beiersdorf
57215-00000
ab € 2,95*
Ähnlich
Soennecken
5860
ab € 1,45*
Ähnlich
tesa
04195-00000-04
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.