Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterdichtung
>
Klebedichtung
>
Artikel
Gummidichtung tesamoll CLASSIC, E-Profil, 10 m x 9 mm x 4 mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-473018000
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
05445-00100-00
EAN/GTIN:
4042448102324
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
tesamoll CLASSIC Gummidichtung. E-Profil Gummidichtung für Türen und Fenster - selbstklebend, einfache Montage, für Spalten von 1 - 3,5 mm. Ausführung: 10m x 9mm x 4mm. Farbe: weiß.
... >
Lager 690
>
Abdichtbänder, Profildichtungsbänder (CAOS)
>
Abdichtbänder, Profildichtungsbänder (CAOS)
Weitere Suchbegriffe:
Fugendichtband
,
Fugendichtungsband
,
Klebedichtung
,
Selbstklebende Fensterdichtung
,
Selbstklebende Türdichtung
,
dichtband tesamoll weiß 10 m x 9 mm
,
dichtband tesa
,
dichtband
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,90*
€ 11,04*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 9,43*
€ 11,83*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 12,34*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 9,33*
€ 12,34*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 13,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,943* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 118,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TESA 05445-00101 Tonbandkassette 10 m Braun
tesa
05445-00101
ab € 8,69*
Sonstiges
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
tesa
05463-00121-00
ab € 5,10*
Sonstiges
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Weiß
tesa
05463-00120-00
ab € 5,10*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6542496 Sicherheitsmesser mit Keramikklinge 1 St.
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen