Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardfolie Flex Write Surface, 91,4x121,9cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481525000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FWS 4x3
EAN/GTIN:
     0638060276617
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Post-it® Flex Write Whiteboard Folie für Permanent Marker, 91,4 x 121,9 cm. Schreibfolie, selbsthaftend, abwischbar, zuschneidbar. Post-it „Flex Write" Whiteboardfolie können flexibel in praktisch jedem Meetingumfeld eingesetzt werden. Sie sind leicht anzubringen, keine Werkzeuge erforderlich. Einfach Schutzfolie entfernen und anbringen. Durch die spezielle Beschichtung lassen sie sich ohne Rückstände reinigen und ermöglichen ein optimales und einfaches Schreiben. Post-it „Flex Write" Weißwandfolien haften auf einer Vielzahl von gestrichenen Trockenbauwänden und Stahl-Oberflächen, auf Glas und lackiertem Holz sowie auf Whiteboards und Tafeln und sind spurlos ablösbar. Verwandeln Sie vertikale oder horizontale Oberflächen in Schreibflächen. Mit Permanentmarker beschreibbar und einfach mit Wasser wieder abwischbar. Immer verfügbar – universell einsetzbar. Rückstandslos ablösbar. Dauerhaft leicht abwischbar. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
91,4 cm
Länge:
121,9 cm
Ausführung:
beschreibbar und mit Wasser wieder abwischbar
Liniatur:
blanko
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 52,99*
€ 71,97*
€ 3,50*
ab € 55,28*
€ 73,36*
€ 5,50*
ab € 50,45*
€ 73,37*
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 55,47*
€ 73,44*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 65,91*
€ 86,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.