Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4 Haftklebung 140g braun 100 Stück mit Falte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-510490
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30007075
EAN/GTIN:
     4018529008687
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche Faltentasche. Mit Stehboden und 40 mm Seitenfalte. Format des Umschlages: DIN B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Natronpapier, Flächenmasse des Papiers: 140 g/qm.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
140 g/qm
Inhalt:
100 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 22,68*
€ 5,50*
ab € 15,92*
€ 22,68*
Lager 690
237
€ 5,49*
ab € 16,44*
€ 22,71*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 17,59*
€ 24,30*
15 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,68*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
83450
ab € 14,01*
Ähnlich
Soldan
30007375
ab € 40,72*
Ähnlich
Soldan
30007040
ab € 43,10*
Ähnlich
Soldan
30007365
ab € 54,45*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007067
ab € 16,38*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30021152
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.