| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-512171 Herst.-Nr.: 2 EAN/GTIN: 4021819202009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Marke unter den Wandplanern. Ausgesuchte Papierqualität (190g/qm), hohe Funktionalität, universelle Einsatzmöglichkeiten. Jahresübersicht Querformat, 12 Monate, Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben. Wochenzählung. Tagesfeld: 0,8 cm x 1,3 cm. Größe: 30 x 20 cm. Format: DIN A4. Material festes Papier. 2farbiger Druck schwarz/rot. Lieferung erfolgt im Versandrohr. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kalenderjahr: | 2024 | Kalendarium: | 1 Jahr / 1 Seite | Breite: | 30 cm | Höhe: | 20 cm | Druck: | schwarz/rot | Material: | Papier | Grammatur: | 190 g/qm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Kalender-Schreibunterlage, Kalenderunterlage, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, güss kalender jahreskalender, multiplaner jahresplaner, wandkalender a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,78* | € 1,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,88* | € 1,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 1,04* | € 1,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 1,15* | € 2,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|