| |
|
| Artikel-Nr.: 690-540255 Herst.-Nr.: T 500-1 EAN/GTIN: 4021068050017 |
| |
|
| | |
| Manager-Planer A5 T-500. Material: Nappaleder. Mit 6-Ring-Mechanik und Magnetschluss. Ausgestattet mit: Kalender 1 Woche/2 Seiten, 6-sprachig D/E/F/S/I/NL, Reißverschlussfach mit Magnetdruckknöpfen, großem Einsteckfach rechts, 2 Schreibgeräteschlaufen, inkl. Quattro-Pen, 6 Visitenkartenfächer. Größe: 200 x 245 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Material: | Nappaleder | Farbe: | schwarz | Größe (B x H): | 200 x 245 mm | Ausführung: | Magnetverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, bind systemplaner a5 leder, organizer klassisch, organizer klassisch a5, Zeitplansysteme und Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 51,85* | € 69,53* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 65,35* | € 89,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 92,23* | € 121,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|