Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift Multimarker permanent M 4ST sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550540
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152504
EAN/GTIN:
     4005401525042
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
4er Etui MULTIMARK permanent M. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest. Ausführung der Spitze: Faserspitze. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 1. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: 4er Kunststoffetui farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
sortiert
Strichstärke:
1 mm
nachfüllbar:
nein
wasserfest:
ja
Spitze austauschbar:
nein
Ausführung der Griffzone:
rund und angeraut
Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,21*
Lager 690
25
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,21*
9 Tage
124
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,32*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,55*
1 Tag
25
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 3,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,84*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152304
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.