Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, M, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift permanent, M, rot
Multimark Folienstift permanent, M, rot
Multimark Folienstift permanent, M, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-152521
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152521
EAN/GTIN:
     4005401525219
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent M rot. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Material des Schaftes:
Polypropylen
abwischbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152504
ab € 1,86*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,82*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152351
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152363
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152321
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
152399
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.