Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe ALPHA®, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603889022
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1915-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303601
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Hängemappe ALPHA®, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
A4
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
260 mm
Material:
Natronkarton (RC)
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
25
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,34*
25
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,48*
Lager 690
2025
1
€ 5,49*
ab € 0,80959*
€ 1,48959*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,51*
1
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48959*
€ 1,77261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26959*
€ 1,51081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09959*
€ 1,30851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06959*
€ 1,27281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04959*
€ 1,24901
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80959*
€ 0,96341
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,26*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 0,28*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,312*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,48*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,06*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,14*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 50,05*
Zubehör
Leitz
19080035
ab € 13,40*
Zubehör
Leitz
19080085
ab € 13,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.