Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A5 96BL liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608377
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608377
EAN/GTIN:
     9001939750319
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Edler strapazierfähiger schwarzer Halbleineneinband, rot-schwarzes Register von A bis Z, Fadenheftung, welche die Haltbarkeit des Buches verlängert und dieBuchseiten unzertrennbar zusammenhält, sowie eine ordentliche Form der Seitengarantiert, Vorsatz aus maschinenglattem unbedrucktem 150g/m² Papier, Benennungsschild auf der Buchdecke
Weitere Informationen:
Format:
A5
Lineatur:
10 mm liniert
Grammatur:
80 g/qm
Blattzahl:
96 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, registerbuch a5 liniert, register buch, registerbuch a5, Schreibbücher, Geschäftsbücher, Registerbücher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 17,80*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 19,43*
1
€ 6,95*
ab € 14,25*
€ 21,37*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 21,48*
Lager 690
29
1
€ 5,49*
ab € 15,73*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
4669
ab € 16,09*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,75*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.