Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619310 Herst.-Nr.: 9H PUK6K EAN/GTIN: 4015000433686 |
| | |
|
| | |
| Pattex 60 sec. Universalkleber. Der schnellste Universalkleber von Pattex. Für vielfältige Materialien - saug- und nicht - saugfähig. Extra stark - bis zu 100 kg/cm² innerhalb von 24h Flexibel. Korrigierbar. Ideal für senkrechte Flächen. Perfekt für größere Anwendungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex alleskleber 20g, gewebekleber, loctite stoffkleber |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 5,58* | € 7,24* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,78* | € 7,87* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,11* | € 7,93* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,89* | € 7,95* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 6,52* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,279* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|