Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 3000, Rundspitze, nachfüllbar, 1,5-3mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643000011
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000004
EAN/GTIN:
     4004764007998
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker edding 3000. Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Austauschbare Rundspitze. Aluminiumschaft. Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe. Schaftfarbe: weiß . Strichstärke: ca. 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe : grün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
grün
Strichstärke:
ca. 1,5 - 3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
ja
lichtbeständig:
ja
Spitze austauschbar:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker edding, permanent marker, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker, 643000
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1208
1
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 1,35*
1
€ 4,75*
ab € 1,44*
€ 1,48*
10 Tage
31
1
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 1,52*
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 1,53*
1
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,83*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.