Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe 65mm 25g rot in Dose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-645046
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     510.063
EAN/GTIN:
     4066300510638
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
wihedü gummiring rot
gummiband
Gummiringe, rot, in runder, transparenter Dose.
Weitere Informationen:
Größe:
65 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
25 g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummiringe, Gummibänder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
260
pro Schachtel
€ 8,60*
ab € 0,87*
€ 1,64*
Lager 690
50
pro Dose
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,07*
3 Tage
unbekannt
pro Dose
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,43*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 2,07*
€ 2,46
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Dose
ab 200 Dosen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Dose
ab 30000 Dosen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Dose
1 Dose enthält 25 Gramm (ab € 0,0496* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
510.065
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.060
ab € 0,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.061
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.062
ab € 0,85*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.064
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.