Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Gummiringe in Dose 25g 65mm rot


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-510063
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     510063
EAN/GTIN:
     4066300510638
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
wihedü gummiring rot
gummiband
WIHEDÜ - Gummiringe in runder Klarsichtdose, mit farbigem Einleger, Inhalt: 25g, rot, Durchmesser 65mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 g
Durchmesser:
65 mm
Farbe:
rot
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummis, Gummiringe, Bänder, Gummibänder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Q5JF
260
pro Schachtel
€ 8,60*
ab € 0,87*
€ 1,64*
3 Tage
50
pro Dose
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,07*
3 Tage
unbekannt
pro Dose
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,43*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 1,64*
€ 1,95
pro Schachtel
ab 2 Schachteln
€ 1,57*
€ 1,87
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,34*
€ 1,59
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,21*
€ 1,44
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,13*
€ 1,34
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 1,10*
€ 1,31
pro Schachtel
ab 30000 Schachteln
€ 0,87*
€ 1,04
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 25 Gramm (ab € 0,0348* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
510.065
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.060
ab € 0,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.061
ab € 0,81*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.062
ab € 0,85*
Ähnlich
Willy Heckmann
510.064
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.