Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel, Polystyrol (PS)-Kopf, 16 mm, Ø 5 mm, schwarz, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725152611
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     611
EAN/GTIN:
     4007735006112
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Landkartennadeln
Kopf aus Polystyrol (PS), Nadel aus Stahl. Größe (Ø x L): 5 x 16 mm. Farbe: schwarz. Verpackung: Plastikdose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
16 mm
Inhalt:
100 Stück
Kopfgröße (B x H):
5 x 5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,29*
1
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,31*
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,40*
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,42*
Lager 690
23
1
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.