Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierfahne, Kunststoff, 24 mm, Kopf 18x10 mm, weiß, 20 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725153710
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     710
EAN/GTIN:
     4007735007102
Suchbegriffe:
Karten-Markierfahne
Markierfahne für Karten
Markierfähnchen für Karten
Markierungsfahne für Karten
Kopf aus Kunststoff, Nadel aus Stahl. Länge: 24 mm. Kopf: 18 x 10 mm. Verpackung: Plastikdose mit 20 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Inhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Markierungsfähnchen für Karten, Moderationsnadeln, Markierungszubehör, Landkarten-Markierungsnadel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,70*
1 Tag
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,77*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,39*
€ 0,78*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,39*
€ 0,79*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 0,70*
€ 0,83
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Dose
ab 1000 Dosen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Dose
ab 100000 Dosen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Dose
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
726
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.