Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Easy Refill 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-745036
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8794242
EAN/GTIN:
     0070330514508
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
tipp ex korrekturroller refill
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill. Nachfüllbar. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß. Mit Bandverbrauchsanzeige auf der Rückseite, Nachfüllkassette leicht einsetzbar, widerstandsfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar, Gehäuse aus 100%* recyceltem Kunststoff. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 14 m x 5 mm.,
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5,0 mm
Länge des Bandes:
14 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckbandabroller 14m, korrektur roller, Nachfüllkassetten für Korrekturroller, Korrekturmittel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,77*
Lager 690
761
1
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 2,86*
1 Tag
661
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,00*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 3,15*
1
€ 7,95*
ab € 1,80*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.