Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis mittel selbstklebend, 140 mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750107
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZS1499
EAN/GTIN:
     4016946189385
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Kreis mittel. Selbstklebend. Durchmesser Ø 140 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 300 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreise
Größe:
Ø 140 mm
Packungsinhalt:
300 Stück
Grammatur:
130 g/qm
Farbe:
sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 21,41*
1
€ 5,50*
ab € 15,18*
€ 21,79*
1
€ 7,95*
ab € 15,29*
€ 21,83*
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 15,94*
€ 21,96*
2 Tage
48
1
€ 2,90*
ab € 16,05*
€ 22,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,05314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-383001
ab € 0,71*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Franken
UMZS 1020 99
ab € 10,89*
Sonstiges
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,20*
Sonstiges
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,73*
Sonstiges
Franken
MKS2199
ab € 9,59*
Sonstiges
Franken
MKS2399
ab € 40,53*
Sonstiges
Franken
MKS2299
ab € 19,18*
Sonstiges
Franken
UMZS 920 99
ab € 14,28*
Sonstiges
Franken
UMZS 1719 99
ab € 19,15*
Sonstiges
Soennecken
1083
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.