Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750265
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMB
EAN/GTIN:
     4016946190640
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationsbox X-tra!Line. Kartonbox mit Tragegriff. 1341 Teile. Bestehend aus: 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 100 Kreise Ø 19,5 cm, 250 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 190 cm, je 240 Markierungspunkte in rot und grün, je 5 FlipchartMarker in rot und schwarz, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf. Format: 510 x 105 x 320 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts:
1.000 Teile
Farbe:
weiß
Breite:
51 cm
Höhe:
10,5 cm
Tiefe:
32 cm
Material des Behälters:
Karton
Gewicht:
3 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 51,54*
€ 68,87*
€ 5,95*
ab € 49,97*
€ 68,89*
€ 4,00*
ab € 56,96*
€ 75,73*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 77,37*
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 59,81*
€ 79,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMMSB
ab € 60,44*
Ähnlich
Franken
UMKM
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.