Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationsbox X-tra Line UMMB 51x10,5x32cm 1.000 Teile weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-154208700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMMB
EAN/GTIN:
     4016946190640
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Inhalt: 250 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 19 cm, 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 100 Kreise Ø 19,5 cm, je 240 Markierungspunkte (rot, grün), 10 Flipchart Marker (je 5 x schwarz, rot), 200 Pinnadeln mit Rundkopf (farbig sortiert).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationsbox X-tra!Line
Maße:
51 x 10,5 x 32 cm (B x H x T)
Anzahl der Teile:
1.300 Teile
Gewicht:
3 kg
Material des Behälters:
Karton
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Nachfüllset, moderationsbox franken 1500teile, kommunikations karten, franken kommunikationskarte, Moderationsboxen, Moderationssets, Moderationszubehöre, Präsentationssets, Präsentationssysteme, Präsentationszubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,17*
€ 66,63*
Lager 1682
58
€ 5,95*
ab € 50,67*
€ 67,14*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 50,95*
€ 67,58*
€ 4,00*
ab € 56,77*
€ 75,32*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 77,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMMSB
ab € 60,54*
Ähnlich
Franken
UMKM
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.