Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel 60 x 40 cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750335
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-KT4060E
EAN/GTIN:
     4016946182478
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur. Beidseitig verwendbar. Format: 600 x 400 mm. Einzelverpackung. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Farbe:
braun
Breite:
60 cm
Höhe:
40 cm
Material des Rahmens:
Kiefernholz
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig verwendbar:
ja
Montage:
Hoch- oder Querformat möglich
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial und einigen Pinnnadeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 7,16*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 6,10*
€ 9,49*
€ 7,95*
ab € 6,16*
€ 9,95*
€ 5,50*
ab € 6,42*
€ 11,10*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 9,77*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.