Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-750812001 Herst.-Nr.: PT330303 EAN/GTIN: 4016946706407 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial (Spiegelaufhängung oder durch die Ecken mit Schrauben und Dübel). Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | Filz | Farbe: | blau | Breite: | 120 cm | Höhe: | 90 cm | Material des Rahmens: | Aluminium mit Kunststoffecken | Farbe des Rahmens: | silbereloxiert, Ecken hellgrau | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig verwendbar: | nein | Zubehör für Wandbefestigung: | Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel | Beschreibung der Besonderheiten: | Einstichlöcher schließen sich kurz nach dem Entfernen der Pinnadeln wieder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel 120 x 90 cm, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm, Filzpinntafel, Pintafeln, Pinnboards, Magnettafel, Pinnwände |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 39,31* | € 52,61* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 41,81* | € 55,90* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,05* | € 59,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,69* | € 70,50* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 49,17* | € 73,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|