Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ-Drehtafel Mobil Emaille, Aluminiumrahmen, 2200 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750902
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST205
EAN/GTIN:
     4016946224581
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Emaille. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 2200 x 1200 mm. Gesamthöhe: 1950 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Metall
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ, 195 cm hoch
Breite der Tafel:
220 cm
Höhe der Tafel:
120 cm
Farbe:
weiß
beidseitig verwendbar:
ja
Lenkrollen feststellbar:
ja
magnethaftend:
ja
Ablageschale vorhanden:
ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 508,22*
€ 586,54*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 519,41*
€ 586,54*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,83*
€ 587,05*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 553,31*
€ 616,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 553,58*
€ 620,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,05*
€ 698,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,73*
€ 675,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,01*
€ 637,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,41*
€ 630,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,83*
€ 619,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,89*
Zubehör
Franken
A1070/36
ab € 40,44*
Zubehör
Franken
A1070/36CH
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.