Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752436000
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028198
EAN/GTIN:
     0033816097209
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 125 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
14 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
125 Blatt
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
21 Ringe, US-Teilung
Inhalt:
100 Stück
Farbe:
weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 7,95*
€ 11,72*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 7,98*
€ 12,41*
8 Tage
12
pro Satz
€ 5,87*
ab € 8,57*
€ 12,54*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 8,48*
€ 12,78*
2 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,99*
ab € 8,98*
€ 13,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,72*
€ 13,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,38*
€ 13,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,76*
€ 12,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,44*
€ 12,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,27*
€ 12,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,95*
€ 9,46
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,43*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,84*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,63*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,72*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,95*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,84*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,79*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,00*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 7,95*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.