Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardtafel Basic Emaille, 200x100cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752548
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915125
EAN/GTIN:
     5028252597876
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nichtporöse Oberfläche, sehr leicht zu reinigen, hoch resistent gegen Flecken, Stiftespuren, Kratzer und Dellen, hochwertiger eloxierter Rahmen mit abnehmbarer Stiftablage aus Aluminium. Lieferung inklusive Befestigungselemente zur Eckmontage, Nobo-Stift und ein Satz Magnete. • Oberfläche: emailliert • Eigenschaft: magnetisch • B x H: 200 x 100 cm • Material: Aluminiumrahmen
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Breite:
200 cm
Höhe:
100 cm
magnethaftend:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Ablageschale vorhanden:
ja
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe:
weiß
Zubehör für Wandbefestigung:
inklusive Befestigungselemente zur Eckmontage, Nobo-Stift und ein Satz Magnete
Beschreibung der Besonderheiten:
sehr leicht zu reinigen, hoch resistent gegen Flecken, Stiftespuren, Kratzer und Dellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.