Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762456245 Herst.-Nr.: 488/45 EAN/GTIN: 4006381503389 |
| |
|
| | |
| Filzschreiber STABILO® pointMax. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen. Ausführung: Rundspitze aus robustem Nylon, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Ideal für ausdrucksstarkes Schreiben und Skizzieren. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 0,8. Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | braun | Strichstärke: | ca. 0,8 mm | Ausführung der Spitze: | formstabile Nylon-Spitze | wasserfest: | nein | dokumentenecht: | nein | nachfüllbar: | nein | Mine auswechselbar: | nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | nein | lichtbeständig gegeben: | nein | geeignet für Schablone: | ja | Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,98* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,55* | € 1,09* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,56* | € 1,11* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,81* | € 1,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,88* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|