Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 96x148mm, 3x14 Tabmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773217206
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN206
EAN/GTIN:
     4004360825460
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
So viel Platz! Mit den Tab Marker Notes im Format 9,8 x 14,8 cm können Sie Seiten markieren und gleichzeitig Notizen machen. Egal ob Sie einen Ordner gliedern, wichtige Punkte in Ihrem Notizbuch hervorheben oder Inhalte in der Fachliteratur übersichtlich zusammenfassen möchten ¿ die Tab Marker Notes von SIGEL bieten Ihnen den Platz und die Flexibilität, die Sie brauchen. Ihnen stehen 3 x 14 Registerseiten in den Farben Pink, Gelb und Grün zur Verfügung. Durch die spezielle Bindung haben Sie direkten Zugriff auf die einzelnen Farben. Die Notes aus Papier lassen sich durch die 2,5 cm breite, lösemittelfreie Klebespur auf der Rückseite immer wieder neu positionieren. Dabei bleiben keine klebrigen Rückstände zurück. In der Packung sind gesamt 42 Registerseiten enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb, pink, grün
Breite:
98 mm
Höhe:
148 mm
Packungsinhalt:
3 x 14 Streifen
Material:
Papier
Grammatur:
70 g/qm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,38*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 3,49*
€ 5,62*
€ 4,75*
ab € 3,62*
€ 5,80*
€ 6,95*
ab € 3,87*
€ 6,31*
8 Tage
25
€ 5,87*
ab € 4,11*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
1 Stück enthält 42 Blätter (ab € 0,0831* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.