Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Organiser Conceptum flex Set A4 Kunstleder schwarz 3 Hefte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773595
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF132
EAN/GTIN:
     4004360807756
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays, Kalender-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A4 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie ein Set bestehend aus dem Cover aus feinnarbigem, strapazierfähigem Kunstleder mit dezenter Rillenprägung und weicher Haptik sowie drei passenden Inlays: ein liniertes Notizheft, ein Heft To-do-Liste und ein Heft Besprechungsnotizen, jeweils mit edlem chamoisfarbenem Papier. Damit sind Sie für Meetings perfekt gerüstet. Das Cover ist an den Innenseiten mit Einsteckfächern aus weichem Mikrofaser für zusätzlichen Stauraum ausgestattet sowie mit Gummibandverschluss und Stifteschlaufe. Die Produktmaße des Covers betragen 245x310x30 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Breite:
245 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
30 mm
Verschluss:
Gummibandverschluss
Beschreibung der Besonderheiten:
dezenter Rillenprägung, weiche Haptik, ohne Inhalt, 3 Schienen, Stifteschlaufe,Cover-Innenseiten mit Einsteckfächern aus Mikrofaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 36,71*
€ 49,68*
€ 6,95*
ab € 35,88*
€ 49,97*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 53,27*
€ 71,69*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 54,15*
€ 73,07*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 58,69*
€ 78,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF301
ab € 4,99*
Zubehör
Sigel
CF223
ab € 6,40*
Zubehör
Sigel
CF227
ab € 6,40*
Zubehör
Sigel
CF221
ab € 6,40*
Zubehör
Sigel
CF205
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
CF201
ab € 6,42*
Zubehör
Sigel
CF203
ab € 6,43*
Zubehör
Sigel
CF225
ab € 6,44*
Zubehör
Sigel
CF305
ab € 5,22*
Zubehör
Sigel
CF303
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.