Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 300M P5, Mikro-Partikelschnitt, 300 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785806
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020300MEU
EAN/GTIN:
     5028252613941
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 300M P5. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten. Für bis zu 60 Minuten Dauerbetrieb. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 300 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 330 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 60 Liter / 700 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 37 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 400 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 22,6 kg. Format: 465 x 735 x 490 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Mikroschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-5
Schnittbreite:
2 x 15 mm
Schnittleistung automatisch (80 g/qm):
300 Blatt
Schnittleistung manuell (80 g/qm):
8 Blatt
Behälter-/ Auffangvolumen:
60 L
Breite:
415 mm
Höhe:
735 mm
Tiefe:
465 mm
Betriebsdauer:
60 Minuten
Einsatzgebiet:
Abteilung mit 5 - 10 Nutzer
Lautstärke (dB):
55
Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter:
ja
Anti-Papierstau-Technologie:
ja
Lenkrollen:
ja
Intelligente Energiesparautomatik:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 717,16*
€ 750,86*
Frei Haus
ab € 717,17*
€ 751,79*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 722,81*
€ 754,69*
8 Tage
29
€ 4,95*
ab € 721,26*
€ 759,19*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,79*
€ 819,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,28*
€ 974,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,72*
€ 969,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,08*
€ 961,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,13*
€ 950,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,79*
€ 937,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
492762
ab € 23,62*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.