Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 3/C, 150x215mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-845305
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000063
EAN/GTIN:
     4009445022024
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Polster Versandtasche
C/13=3, Innengröße 15 x 21,5cm, Außengröße 17 x 22,5 + 5cm Lasche. Gewicht ca. 10 g pro ST. Luftpolster Versandtaschen aroFOL Classic aus 100 % FSC® Recyclingpapier außen, sowie hochwertiger Luftpolsterfolie als Innenlage. Das Papier ist unbeschichtet, die Folie mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Die Tasche besteht aus mindestens 80 % Recyclingmaterial. Optimierte Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung. Papier und Folie sortenrein trennbar. Aus Klimaneutraler Produktion. Verschluss der Lasche: selbstklebend mit Abziehstreifen, Tasche auf kurzer Seite offen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
Nr. 3
Innenmaß:
170 x 225 mm
Weitere Suchbegriffe: Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polster versandtasche braun, polster versandtasche, polstertasche arofol, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Airbag-Taschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Taschen für den Versand, Versandtaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,119*
€ 0,23*
Lager 690
6600
10
€ 5,49*
ab € 0,17*
€ 0,31*
4 Tage
2169
1
€ 6,99*
ab € 0,112*
€ 0,391*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,48*
Sonstiges
Arofol
OE-31276
ab € 2,5645*
Sonstiges
Arofol
2FVAF000013
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
1 AROFOL GELB
ab € 0,0896*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2 AROFOL GELB
ab € 0,102*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000004
ab € 0,143*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000005
ab € 0,19*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000006
ab € 0,23*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000007
ab € 0,24*
Sonstiges
1-PACK
BUG-13C-BRA
ab € 8,39*
Sonstiges
VEPATIM
DM-11000812_100
ab € 0,88*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.