Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Mit Trifixverschluss: klebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung.Umschlag-Verschluss Trifixverschluss, Innenbreite (mm) [2] 230mm, Innenhöhe (mm) [2] 340mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück
Eigenschaft: 250mm breit, 350mm hoch, 22g Farbe: gelb