Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 240mm, Höhe 275mm, Umschlag-Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
aroFOL®
aroFOL®
Artikel-Nr.:
     1039H-984910900105
Hersteller:
     VP Vereinigte Papierwaren
Herst.-Nr.:
     2FVAF000005
EAN/GTIN:
     4009445022048
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 240mm, Höhe 275mm, Umschlag-Verschluss

Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Mit Trifixverschluss: klebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung.
Umschlag-Verschluss Trifixverschluss, Innenbreite (mm) [2] 220mm, Innenhöhe (mm) [2] 265mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Stück

Eigenschaft: 240mm breit, 275mm hoch, 17g
Farbe: gelb

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3750
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,33*
2 Tage
3750
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,36*
5 Tage
3732
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,59*
7 Tage
510
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,132*
€ 1,887*
Lager 1039
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,49*
€ 35,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,21*
€ 41,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
2FVAF000013
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
1 AROFOL GELB
ab € 0,0895*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2 AROFOL GELB
ab € 0,102*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000004
ab € 0,143*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000006
ab € 0,23*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000007
ab € 0,24*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000008
ab € 2,5745*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000009
ab € 0,31*
Sonstiges
VEPATIM
WX-64103
ab € 5,19*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1301_BRAUN
ab € 0,17*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1305_BRAUN
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.