Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, kariert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850350020
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF18927
EAN/GTIN:
     5706002019808
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Format: 68 x 98 cm, 80 g/qm, 20 Blatt, perforiert, 6-fach gelocht. Ausführung: ECF-Papier weiß. Lineatur: 25 mm kariert
Weitere Informationen:
Lineatur:
kariert/blanko
Breite:
68 cm
Höhe:
99 cm
Grammatur:
80 g/qm
Lochung:
Universallochung
Blattzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier 80 g/m² kariert, block kariert, blöcke kariert 80g, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Papiere, Flipchart-Blöcke, Flipchartpapiere, 44412723
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
920
5
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 4,83*
Lager 690
865
5
€ 5,49*
ab € 3,82*
€ 5,42*
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 5,03*
€ 6,98*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF01551
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.