Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Tischaufsteller-Einsteckkarte
>
Artikel
Einsteckschild BADGEMAKER®, weiß, 90 x 54 mm 200 Stück
Menge:
Blatt
Produktinformationen:
DCI
DURABLE
Product Content
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-896023
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1455 02
EAN/GTIN:
4005546140551
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Einsteckschild BADGEMAKER®. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laser-, Inkjet-, Matrixdrucker oder Kopierer. Exakt abgestimmt auf die Beschriftungssoftware DURAPRINT® Software. Material und Papiergewicht: Karton, 160 g/qm. Farbe: weiß. Größe (B x H): 90 x 54 mm. Verwendung für Produkt: 8004, 8102, 8101, 8111, 8117, 8604, 8610. Anzahl der Blätter je Packung: 20 Blatt. Anzahl der Schilder: 200 Schilder.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
90 x 54 mm
Inhalt:
200 Schilder
Farbe:
weiß
... >
Lager 690
>
Organisationshilfsmittel
>
Namensschilder, Schlüsselanhänger, Gepäckanhänger
Weitere Suchbegriffe:
Namensetiketten
,
Einsteckschild-Namensschild
,
Namensschilder-Einlagen
,
Personen-Namensschilder
,
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
Einlegezettel
,
Tischaufsteller-Einlegezettel
,
Tischaufsteller-Einsteckkarte
,
namensetiketten
,
Einsteckschild
,
Einsteckkarte
,
Namensschild
,
Blankoschild
,
Einlagen
,
Bedruckung
,
Durable
,
Beschriftung
,
DURABLE 1455
,
1455
,
NAMENSSCHILDER
,
1455-02
,
145502
,
NAMEN EINSTECKSCHILDER
,
NAMEN BADGEMARKER
,
BADGEMAKER
,
100843
,
12812592
,
1005084
,
H_J 1455-02
,
NAMENSSCHILD HUNKE DURABLE
,
EINSTECKSCHILD A4 54X90
,
204095
,
Einsteckschilder
,
Schilder
,
Badgemaker
,
weiß
,
200 Stück
,
Tagungsschilder
,
Namensschilder
,
Besucherausweise
,
Identifikationskarten
,
9x5
,
4cm
,
Personifizierungskarten
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
900
20
pro Blatt
€ 5,49*
ab € 0,586*
€ 0,856*
Lager 52NSZ
2 Tage
120
20
pro Blatt
€ 4,95*
ab € 0,615*
€ 0,895*
Lager 832
20
pro Blatt
€ 6,78*
ab € 0,6095*
€ 0,8995*
Lager 1138
1 Tag
20000
20
pro Blatt
€ 4,90*
ab € 0,6105*
€ 0,9315*
Lager 94QG7
2 Tage
unbekannt
20
pro Blatt
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 0,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Blatt
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Blätter
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Blatt
ab 20000 Blätter
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Blätter
Mindestbestellmenge: 20 Blätter (
entspricht € 17,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE LAMINIERNAMENSSCHILD mit Kombiklemme, transparent
Durable
823019
€ 0,5416*
Zubehör
DURABLE Namensschild 54x90 mm mit Magnet verdrehsicher, transparent
Durable
824419
€ 3,2828*
Zubehör
DURABLE Namensschild CLICK FOLD 54x90 mm mit Magnet verdrehsicher PP, transparent
Durable
826019
€ 3,688*
Zubehör
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT CLIP, 54 x 90 mm, transparent
Durable
821619
€ 41,85*
Zubehör
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
Durable
821419
€ 21,85*
Zubehör
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
Durable
821519
€ 31,94*
Zubehör
DURABLE Namensschild CLICK FOLD MIT TEXTILBAND, 54 x 90 mm, transparent
Durable
821719
€ 23,61*
Zubehör
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
Durable
810119
€ 0,8142*
Zubehör
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KOMBIKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
Durable
861019
€ 1,338*
Zubehör
DURABLE NAMENSSCHILD MIT KROKOKLEMME, 54 x 90 mm, transparent
Durable
811119
€ 1,3872*
Zubehör
DURABLE NAMENSSCHILD MIT MAGNET, 54 x 90 mm, transparent
Durable
811719
€ 3,08*
Zubehör
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent
Durable
800419
€ 31,36*
Zubehör
DURABLE NAMENSSCHILD MIT NADEL, 54 x 90 mm, transparent
Durable
860419
€ 7,80*
Zubehör
DURABLE Namensschilder Set 54 x 90 mm, sortiert
Durable
869900
€ 0,955*
Zubehör
DURABLE NAMENSSCHILDER-SETS, 54 x 90 mm, farbig sortiert
Durable
818200
€ 18,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.