Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, 110g/m², haftklebend, 250 Stück, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902790
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005454
EAN/GTIN:
     4003928389062
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche. Format: C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 110 g/m².
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
110 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen selbstklebend, briefumschlag c4, Kuverts, Umschläge, 389067
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
102
€ 5,49*
ab € 15,41*
€ 21,17*
€ 5,50*
ab € 15,85*
€ 22,44*
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 23,18*
€ 7,95*
ab € 16,36*
€ 23,23*
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04470345
ab € 9,385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.