| |
|
| Artikel-Nr.: 690-903884 Herst.-Nr.: 20007 EAN/GTIN: 4011166200070 |
| |
|
| | |
| Verbandkasten OFFICE, PP-Kunststoff, weiß, mit Gummidichtung und Wandhalterung, Inhalt: DIN 13157 in Folientasche. 255 x 166 x 80 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | nach DIN 13157 | Farbe: | weiß | Inhaltsverzeichnis DIN 13169: | 1x Heftpflaster DIN 13019-A 5 m x 2,50 cm; 1x Set in Druckverschlussbeutel: 12 Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm; 1x Set in Druckverschlussbeutel: 6 Fingerkuppenverband, 6 Fingerverband 12 cm x 2 cm, 6 Pflasterstrip-WF 1,9 cm x 7,2 cm, 12 Pflasterstrip-WF 2,5 cm x 7,2 cm; 1x Verbandpäckchen DIN 13151-K, einzeln steril; 3x Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril; 1x Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril, 1x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, einzeln steril; 3x Pa.á 2 Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril; 2x Augenkompresse 5,6 cm x 7,2 cm, einzeln steril; 1x Sofort-Kälte-Kompresse; 1x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm, silber/gold; 2x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 6 cm, cellophaniert; 2x Fixierbinde DIN 61634-FB 8 8 cm, cellophaniert; 2x Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies; 1x Schere DIN 58279-B 190; 2x Folienbeutel 30 cm x 40 cm; 1x Btl. á 5 Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm; 4x Feuchttuch zur Reinigung unverletzer Haut; 1x Btl. á 4 Vinylhandschuhe DIN EN 455; 1x Gesichtsmasken, mi. Typ I, nach DIN EN 14683 ( 2 Stück); 1x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen mit Inhaltsverzeichnis. Stand: 01.11.2021. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, verbandkasten leina, verbandkasten en 13157, Betriebsverbandskästen, Erste Hilfe, Verbandsschränke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,60* | € 21,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,23* | € 21,36* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 16,29* | € 22,64* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,12* | € 25,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,99* | € 25,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|