Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetschilder
>
Magnetnamensschilder
>
Artikel
Namensschild, Magnet, Kunststoff, transparent, 90 x 54 mm, 25 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-939451100
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
8244 19
EAN/GTIN:
4005546732190
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Namensschild. Befestigungstechnik: Magnet. Farbe des Rahmens: transparent. Beschriftungsschild auswechselbar. Verdrehsicher. Material und Farbe: Kunststoff, transparent. Größe (B x H): 90 x 54 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
90 x 54 mm
Befestigungstechnik:
Magnet
Packungsinhalt:
25 Schilder
Material:
Kunststoff, transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftungsschild auswechselbar, verdrehsicher
... >
Lager 690
>
Organisationshilfsmittel
>
Namensschilder, Schlüsselanhänger, Gepäckanhänger
Weitere Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
,
Namensschilder-Einlagen
,
Personen-Namensschilder
,
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
personen-namensschilder durable magnet
,
personen-namensschilder durable
,
personen-namensschilder magnet
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 62,61*
€ 81,45*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 61,11*
€ 82,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,37*
€ 82,21*
Lager 467
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 63,58*
€ 82,35*
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 84,03*
€ 105,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
1 Stück enthält 25 Boxen (ab € 3,3612* pro Box)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 54 x 90 mm, weiss
Durable
145502
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen