Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 90l Polypropylen grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939488323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     VEH2012033
EAN/GTIN:
     4005546911519
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall-/Wertstoffbehälter mit Deckel, DURABIN LID 90. Vielseitige Helfer für das Abfallmanagement sowie für Transport und Lagerung von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie. Ideal für Müllsammlung und Recycling-Materialien im Innenbereich. Verarbeitung aus langlebigen Kunststoff. Behälter aus Polypropylen (PP)-Kunststoff. Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport. Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren. Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke. Abnehmbarer Deckel mit Griffmulde für leichtes Abnehmen. Wenn der Deckel abgenommen ist, kann der Behälter ineinander gestapelt werden. Lebensmittelecht gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG. In Quadratischer Form. Volumen: 90 Liter. Gewicht: 2.852 g. Größe BxHxT: Behälter: 520 x 610 x 490 mm; Deckel: 507 x 60 x 470 mm; Behälter mit Deckel: 520 x 660 x 490 mm. Farbe Behälter/Deckel: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
90 Liter
Breite:
520 mm
Höhe:
610 mm
Tiefe:
490 mm
Farbe des Eimer:
grau
Farbe des Deckel:
schwarz
Form:
rechteckig
Material:
Polypropylen
Flammsicher:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,50*
€ 59,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,82*
€ 59,68*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,07*
€ 60,16*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 47,69*
€ 64,80*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 47,97*
€ 65,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1801668010
ab € 38,17*
Zubehör
Deiss
39202
ab € 159,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.