Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Sitness 4D grau / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-948957010
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SIT43MU3
EAN/GTIN:
     4014296932293
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Entlasten Sie Ihren Rücken mit dem neuen Sitness 4D. Die 4D Bewegungen der neuen Sitzalternative ermöglicht, dass sowohl der Rücken, als auch die Konzentration gefördert werden. Die speziell geformte Sohle ermöglicht eine leichte Frontneigung und erlaubt so eine optimale Unterstützung am Arbeitsplatz. Anhand des minimalistischen Griffes an der Rückseite ist der Sitness 4D immer an Ihrer Seite. Bewegend Sitzen – auf eine neue Weise. Ausgestattet mit der neu konzipierten, stufenlosen Sitzhöhenverstellung von 53-64cm (unbelastet), ergonomische Handmulde, ergonomischer Fußring, bequemer Aktiv-Sattelsitz, Sitzbreite 37,5cm, Sitztiefe 36,4cm, Reifendurchmesser 36cm, inklusive GS-Zertifikat
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bezug:
95 % Polyester / 5 % Elasthan
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
53 - 64 cm
Sitzbreite:
37,5 cm
Sitztiefe:
36 cm
Reifendurchmesser:
36 cm
max. Nutzergröße:
1,92 m
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
max. Nutzungsdauer:
4 Stunden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,31*
€ 474,50*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,50*
€ 474,96*
Frei Haus
ab € 413,84*
€ 499,72*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,96*
€ 565,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,63*
€ 539,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,82*
€ 525,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,50*
€ 483,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.